Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH365039 Falzklemme - 365039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364057777

Artikelnummer

DEH365039

Herstellernummer

365039

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.