Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH365019 Falzklemme - 365019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Klemmbereich - 0.7...8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096295

Artikelnummer

DEH365019

Herstellernummer

365019

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Klemmbereich:

0.7...8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con doppio cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.