Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH365007 Falzklemme - 365007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

  • Werkstoff - Rotguss (Bronze)

  • Klemmbereich - 0.7...6 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364024748

Artikelnummer

DEH365007

Herstellernummer

365007

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Werkstoff:

Rotguss (Bronze)

Klemmbereich:

0.7...6 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

KS-Schraube

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, p. es. per scanalature verticali, posa del conduttore longitudinale o trasversale.