DEHN ITALIA SPA - DEH363010 Endstuck Z-Form St/tZn - 363010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Endstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364045743
Artikelnummer
DEH363010
Herstellernummer
363010
Hersteller
DEH
Art der Verbindung:
Endstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Elemento terminale da avvitare sui punti fissi di terra, per il collegamento ad es. di una barra equipotenziale o per collegare parti della costruzione (ad es. travi d'acciaio o simili) tramite avvitamento. Esecuzione con connettori KS per il collegamento di conduttori tondi.