DEHN ITALIA SPA - DEH363000 Endstuck Z-Form St/tZn - 363000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Endstück
Art der Befestigungsschrauben - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013364045750
Artikelnummer
DEH363000
Herstellernummer
363000
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Endstück
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Elemento terminale da avvitare sui punti fissi di terra, per il collegamento ad es. di una barra equipotenziale o per collegare parti della costruzione (ad es. travi d'acciaio o simili) tramite avvitamento. Esecuzione con fori, per il collegamento di conduttori tondi ad es. connettori KS.