DEHN ITALIA SPA - DEH343000 Schneefanggitterklemme - 343000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Schneefanggitterklemme
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364024861
Artikelnummer
DEH343000
Herstellernummer
343000
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Schneefanggitterklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto per griglia fermaneve secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi di griglie fermaneve. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, posa del conduttore longitudinale.