Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH339167 Zweimet.-Dachrinnenklemme - 339167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Werkstoff - Kupfer/Stahl

  • Klemmbereich - 16...22 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Dachrinnenklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364034426

Artikelnummer

DEH339167

Herstellernummer

339167

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...8 mm

Werkstoff:

Kupfer/Stahl

Klemmbereich:

16...22 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Dachrinnenklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione bimetallica per grondaie in Cu con cavallotto di fissaggio (Fe/tZn) e piastra intermedia.