Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH339059 Dachrinnenklemme - 339059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Dachrinnenklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096301

Artikelnummer

DEH339059

Herstellernummer

339059

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Dachrinnenklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.