Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH339057 Dachrinnenklemme - 339057

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Klemmbereich - 16...22 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Dachrinnenklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096332

Artikelnummer

DEH339057

Herstellernummer

339057

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Klemmbereich:

16...22 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Dachrinnenklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.