Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH338007 Dachrinnenklemme - 338007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Klemmbereich - 13...25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Dachrinnenklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364024854

Artikelnummer

DEH338007

Herstellernummer

338007

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Klemmbereich:

13...25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Dachrinnenklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, larghezza costruttiva 40 mm.