Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH316167 MORSETTO A CROCE CU PER TD 16/8-10MM -

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Rundleiterdurchmesser Leiter 1 - 16...16 mm

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 30...30 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364035386

Artikelnummer

DEH316167

Herstellernummer

316167

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Rundleiterdurchmesser Leiter 1:

16...16 mm

Flachleiterbreite Leiter 1:

30...30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rundleiterdurchmesser Leiter 2:

8...10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori terra di conduttori tondi e piatti disposti a croce e a "T". Esecuzione con piastra intermedia e viti M6.