Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH308133 Bewehrungsklemme - 308133

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Parallelverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - schraubenlos

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 2.7 kA

Packung

  • 1 ST

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

schraubenlos

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

2.7 kA

Rapido, semplice, e provato con corrente di fulmine: questo è DEHNclip, un morsetto per ferri d'armatura che consente una sicura, rapida e semplice connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri d'armatura. Il morsetto di collegamento in accordo alla CEI EN 62561-1, per la connessione di reti elettrosaldate o ferri d'armatura con conduttori tondi.