Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH308130 Bewehrungsklemme - 308130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Parallelverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - schraubenlos

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 2.5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364288942

Artikelnummer

DEH308130

Herstellernummer

308130

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

schraubenlos

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

2.5 kA

Veloce, semplice, provato con corrente di fulmine: questo è DEHNclip, un morsetto d'armatura che permette un collegamento sicuro, veloce, semplice e senza utilizzo di strumenti di materiali di messa a terra con strutture per ferri d'armatura. Morsetto dicollegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di reti elettrosaldate o armature con conduttori tondi.