Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH308062 SV-Klemme - 308062

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH308062 SV-Klemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364344051

Artikelnummer

DEH308062

Herstellernummer

308062

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento obliquo secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti a croce e a T di un conduttore tondo e uno piatto.