Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH308046 Bugelklemme - 308046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 9.9 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364124462

Artikelnummer

DEH308046

Herstellernummer

308046

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

9.9 kA

Morsetto a cavallotto secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di ferri d'armatura con cavallotto di fissaggio per connessione a croce di conduttori tondi o per punti fissi di terra con fissaggio contemporaneo nella cassaforma. Esecuzione per grandi diametri.