Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH308040 Maxi-MV-Klemme St/bla - 308040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364055902

Artikelnummer

DEH308040

Herstellernummer

308040

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso "maxi"secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele, per la connessione di dispersori di profondità oppure ferri d'armatura; a tre componenti. Esecuzione a tre componenti con vite esagonale e filetto nella parte inferiore.