Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH308035 Verbindungsklemme - 308035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 1 kA

Packung

  • 1 ST

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

1 kA

Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di armature; con cavallotto di fissaggio per la connessione flessibile di conduttori tondi o per punti fissi di terra con fissaggio contemporaneo nella cassaforma. Esecuzione per diametri piccoli.