Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH306122 CONNETTORE PARALLELO FE/TZN 6-22 MM - 306122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 6...22 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Parallelverbinder

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 6...22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364284937

Artikelnummer

DEH306122

Herstellernummer

306122

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Rundleiter 1:

6...22 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

6...22 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

50 kA

Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori in modo parallelo. Esecuzione per diametri differenti, con una vite.