Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH301089 KS-Verbinder NIRO(V4A) - 301089

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Art des Verbinders - Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364304161

Artikelnummer

DEH301089

Herstellernummer

301089

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Art des Verbinders:

Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico in acciaio INOX (V4A) con vite e dado M10.