Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH301000 KS-Verbinder St/tZn - 301000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364067035

Artikelnummer

DEH301000

Herstellernummer

301000

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico Fe/tZn con vite e dado M10.