DEHN ITALIA SPA - DEH297120 Leitungshalter NIRO - 297120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - klebbar
Anwendung - Metalldach
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364100916
Artikelnummer
DEH297120
Herstellernummer
297120
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
klebbar
Anwendung:
Metalldach
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
67 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
32 mm


