Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH275716 Stangenhalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff

  • Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle

  • Stangendurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff des Überlegers - Kunststoff

  • Werkstoff des Unterteils - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364124226

Artikelnummer

DEH275716

Herstellernummer

275716

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff

Befestigungsart Stange:

mit Schraubschelle

Stangendurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff des Überlegers:

Kunststoff

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Staffa portafilo in materiale plastico per il fissaggio isolato di adduzioni a terra su pluviali metallici. In questo modo è possibile una misurazione senza smontaggio. Esecuzione per aste di adduzione a terra, posa fissa del conduttore, in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.