Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH275460 STAFFA CONDUTTURA HVILIGHTPLUS PER ZONA - 275460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 18...18 mm

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364485921

Artikelnummer

DEH275460

Herstellernummer

275460

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

18...18 mm

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Wandabstand:

55...55 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Staffa portafilo per la posa della conduttura HVI light plus in zone a rischio di esplosione Ex 1 (gas, vapori, nebbia) nonche zone Ex 21 (polveri). Le particolari condizioni d?installazione assicurano l?assenza di qualsiasi scintilla elettrica verso le parti metalliche adiacenti durante il passaggio della corrente di fulmine nella conduttura HVI light plus. Versione con bussola distanziatrice - distanza 55 mm, per il fissaggio su parti strutturali metalliche (ad es. facciate).