DEHN ITALIA SPA - DEH275249 Leitungshalter - 275249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364152366
Artikelnummer
DEH275249
Herstellernummer
275249
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Geeignet für Ex-Bereich:
nein


