Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH275241 STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURA HVI-POWER - 275241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27...27 mm

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364152342

Artikelnummer

DEH275241

Herstellernummer

275241

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

27...27 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

6

Wandabstand:

14...14 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

14 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Staffa portafilo per conduttura HVI power, con morsetto a cavallotto a due viti, esecuzione in accaio INOX, ad es. per montaggio a parete.