Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH275229 Leitungshalter - 275229

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364102040

Artikelnummer

DEH275229

Herstellernummer

275229

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

6

Bauhöhe Leitungshalter:

10 mm

Staffa portafilo per conduttura HVI (nera), conduttura HVI light o conduttura CUI con cavallotto a due viti. Versione in acciaio inox, per il montaggio a parete.