Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH275113 Leitungshalter - 275113

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH275113 Leitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Stahl, verzinkt

  • Werkstoff des Überlegers - Stahl, verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364095816

Artikelnummer

DEH275113

Herstellernummer

275113

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Überlegers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Gewindemaß (metrisch):

8

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo con cavallotto e rondella di copertura per la posa di conduttori tondi con rivestimento in materiale plastico. Con cavallotto con fessura e posa fissa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.