Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH274116 Stangenhalter NIRO - 274116

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH274116 Stangenhalter NIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle

  • Stangendurchmesser - 16...16 mm

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Unterteils - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364123410

Artikelnummer

DEH274116

Herstellernummer

274116

Hersteller

DEH

Befestigungsart Stange:

mit Schraubschelle

Stangendurchmesser:

16...16 mm

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

8

Staffa portaaste DEHNhold con cavallotto aperto, per il fissaggio di aste di captazione e di messa a terra Td 16 mm. Utilizzabile per diversi materiali p. es. Al, INOX, Fe/tZn e Cu, posa fissa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.