Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH253335 STAFFA PORTAFILO PVC CON ZOCCOLO 4,6 KG - 253335

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Flachdach

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364499416

Artikelnummer

DEH253335

Herstellernummer

253335

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Flachdach

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Beton

Länge des Trägers:

300 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

84 mm

SET staffa portafilo per tetti per appesantire la calata sui tetti di metallo e tetti piani. SET staffa portafilo per tetti per il montaggio mediante sistema a innesto per il fissaggio di fili a sezione tonda con blocco di calcestruzzo per appesantire lacalata su tetti con posa libera del conduttore.