Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH253310 DEHNiso-DLH Profilstab GFK - 253310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364129795

Artikelnummer

DEH253310

Herstellernummer

253310

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Distanziatore da tagliare in cantiere, per il rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in vetroresina (PRFV) D10 mm, stabilizzata ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzione per lunghezze variabili.