DEHN ITALIA SPA - DEH253051 Dachleitungshalter - 253051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Montageart - klemmbar
Anwendung - Flachdach
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Werkstoff des Trägers - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364079823
Artikelnummer
DEH253051
Herstellernummer
253051
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Montageart:
klemmbar
Anwendung:
Flachdach
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
141 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm




