DEHN ITALIA SPA - DEH253015 Dachleitungshalter - 253015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - klemmbar
Anwendung - Flachdach
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364022201
Artikelnummer
DEH253015
Herstellernummer
253015
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
klemmbar
Anwendung:
Flachdach
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
56 mm


