DEHN ITALIA SPA - DEH223040 Dachleitungshalter - 223040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6...10 mm
Montageart - schraubbar
Anwendung - Metalldach
Spannbereich - 20...20 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364096752
Artikelnummer
DEH223040
Herstellernummer
223040
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6...10 mm
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Metalldach
Spannbereich:
20...20 mm
Werkstoff des Halters:
Aluminium
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
52 mm


