DEHN ITALIA SPA - DEH223031 Dachleitungshalter - 223031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - klemmbar
Anwendung - Metalldach
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364092815
Artikelnummer
DEH223031
Herstellernummer
223031
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
klemmbar
Anwendung:
Metalldach
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm


