Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH223011 Dachleitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Metalldach

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364092785

Artikelnummer

DEH223011

Herstellernummer

223011

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Metalldach

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

42 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per tetti per il fissaggio di dispositivi di captazione come captatori su tetti metallici. Esecuzione per tetti con scanalatura verticale arrotondata, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.