Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH206349 Dachleitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364047716

Artikelnummer

DEH206349

Herstellernummer

206349

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

103 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per tetti con montante predisposto per il fissaggio di captatori e calate su tetti piani. Esecuzione da agganciare sulla scanalatura inferiore delle tegole / pietre, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.