DEHN ITALIA SPA - DEH206339 Dachleitungshalter - 206339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364047730
Artikelnummer
DEH206339
Herstellernummer
206339
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
58 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm


