DEHN ITALIA SPA - DEH206239 Dachleitungshalter - 206239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - spannbar
Anwendung - First/Grat
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364042650
Artikelnummer
DEH206239
Herstellernummer
206239
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
spannbar
Anwendung:
First/Grat
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm


