Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH206229 Dachleitungshalter - 206229

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH206229 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364042773

Artikelnummer

DEH206229

Herstellernummer

206229

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

475 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per tetti UNIgrip con montante punzonato per il fissaggio di captatori e calate per tetti piani. Esecuzione con punti di piegatura predisposti per l'adattamento e l'agganciamento alle tegole/pietre oppure ai listelli, con staffa portafilo DEHNgrip altezza 20 mm, posa libera del conduttore.