Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH206170 Dachleitungshalter

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH206170 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364082816

Artikelnummer

DEH206170

Herstellernummer

206170

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Aluminium

Länge des Trägers:

205 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per tetti UNIgrip con montante di supporto in alluminio per il fissaggio di captatori e calate per tetti piani. Esecuzione per la piegatura facile sulla scanalatura delle tegole / pietre, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.