DEHN ITALIA SPA - DEH206105 Dachleitungshalter - 206105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - schraubbar
Anwendung - Wellplattendach
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364083189
Artikelnummer
DEH206105
Herstellernummer
206105
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Wellplattendach
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
116 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm


