Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH204177 Dachleitungshalter - 204177

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH204177 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364042568

Artikelnummer

DEH204177

Herstellernummer

204177

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

205 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

36 mm

Staffa portafilo per tetti UNIsnap con montante punzonato per il fissaggio di captatori e calate per tetti piani. Esecuzione con punti di piegatura predisposti per l'adattamento e l'agganciamento alle tegole/pietre oppure ai listelli, con staffa portafilo DEHNsnap altezza 36 mm, posa libera del conduttore, in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.