DEHN ITALIA SPA - DEH204129 Dachleitungshalter - 204129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364021433
Artikelnummer
DEH204129
Herstellernummer
204129
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm




