DEHN ITALIA SPA - DEH204127 Dachleitungshalter - 204127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - spannbar
Anwendung - First/Grat
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364028142
Artikelnummer
DEH204127
Herstellernummer
204127
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
spannbar
Anwendung:
First/Grat
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
280 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm


