DEHN ITALIA SPA - DEH204039 Dachleitungshalter - 204039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - klemmbar
Anwendung - First/Grat
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013364032293
Artikelnummer
DEH204039
Herstellernummer
204039
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
klemmbar
Anwendung:
First/Grat
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
53 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm


