DEHN ITALIA SPA - DEH204017 Leitungshalter braun - 204017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
4013364019058
Artikelnummer
DEH204017
Herstellernummer
204017
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Staffa portafilo DEHNsnap per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in materiale plastico con posa laterale e cappuccio a scatto che si innesta da solo (doppio innesto del cappuccio). Sistema di staffaggio senza viti con posa libera del conduttore. Esecuzione altezza 16 mm e filetto interno con vite, in plastica resitente alle intemperie, stabilizzata ai raggi UV e senza alogeni.