DEHN ITALIA SPA - DEH202852 Dachleitungshalter NIRO - 202852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Montageart - schraubbar
Anwendung - Metalldach
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364354159
Artikelnummer
DEH202852
Herstellernummer
202852
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Metalldach
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
45 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14.5 mm


