DEHN ITALIA SPA - DEH202060 Dachleitungshalter - 202060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6...10 mm
Montageart - schraubbar
Anwendung - Flachdach
Werkstoff des Halters - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364022263
Artikelnummer
DEH202060
Herstellernummer
202060
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6...10 mm
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Flachdach
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
60 mm


