DEHN ITALIA SPA - DEH202050 Dachleitungshalter - 202050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Montageart - zum Einhängen
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Stahl
Werkstoff des Trägers - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364020214
Artikelnummer
DEH202050
Herstellernummer
202050
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
115 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm


