DEHN ITALIA SPA - DEH202037 Dachleitungshalter - 202037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6...10 mm
Montageart - klemmbar
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4013364019942
Artikelnummer
DEH202037
Herstellernummer
202037
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6...10 mm
Montageart:
klemmbar
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
260 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm


